E-COLL Schroefdraadborgmiddel gemiddelde sterkte en gemiddelde viscositeit
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Schroefdraadborging gemiddelde sterkte-gemiddelde viscositeit
• Productomschrijving
E-COLL schroefborging is een anaërobe vloeibaar borgingsmiddel, dat bij contact met metalen onder afsluiting van de lucht uithardt. Optimale vervanging voor conventionele borg-vormen zoals sluitringen, veerringen en splitpennen.
• Toepassingsgebieden
Borgt schroeven, moeren en steunbouten tegen losdraaien door trillingen en dicht tegelijkertijd af.
• Technische kenmerken
Viscositeit 125 mPas (25 °C).
Handvast na ca. 10 tot 20 min.
Max. schroefdraad M12.
Vulvermogen naden: 0,1 mm.
Losbreekmoment: 10 tot 15 Nm.
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Kleur: blauw.
E-COLL
Schroefborging matige sterkte-lage viscositeit 50g
ERIKS Artikelnr: 12740377
Catalogusartikelnr 1: 3060.6922 Catalogusartikelnr. 2: 98190030 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
Schroefborging gemiddelde sterkte- gemiddelde viscositeit 10ml
ERIKS Artikelnr: 12740376
Catalogusartikelnr 1: 3060.8206 Catalogusartikelnr. 2: 98190001 |
Log in om prijzen te zien |