E-COLL Schroefdraadborgmiddel gemiddelde sterkte en hoge viscositeit
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Schroefdraadborging middelsterk-hoog viskeus
• Productomschrijving
E-COLL schroefborging is een anaërobe vloeibaar borgingsmiddel, dat bij contact met metalen onder afsluiting van de lucht uithardt. Optimale vervanging voor conventionele borg-vormen zoals sluitringen, veerringen en splitpennen.
• Toepassingsgebieden
Borgt schroeven, moeren en steunbouten tegen losdraaien door trillingen en dicht tegelijkertijd af.
• Technische kenmerken
Viscositeit 2000 tot 7500 mPas (25 °C).
Handvast na ca. 10 tot 20 min.
Max. schroefdraad M36.
Vulvermogen naden: 0,25 mm.
Losbreekmoment: 17 tot 22 Nm.
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.
Met KTW- en DVGW-vrijgave.
Kleur: donkerblauw.