LOCTITE 406 Snellijm voor kunststoffen en rubber, lage viscositeit
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Snelle verlijming van kunststoffen, rubbersoorten, inclusief EPDM, en elastomeren. Lage viscositeit. Loctite 770 of Loctite 7239 Polyolefin Primer verbetert de verlijming op moeilijk te verlijmen materialen.
LOCTITE
406 Snellijm voor kunststoffen en rubber lage viscositeit 500g
ERIKS Artikelnr: 23168124
Catalogusartikelnr 1: 23570209 Catalogusartikelnr. 2: 142581 |
Prijs (Per stuk):
€ 322,43
|
||
LOCTITE
406 Snellijm voor kunststoffen en rubber lage viscositeit 20g
ERIKS Artikelnr: 10020460
Catalogusartikelnr 1: 1919334 Catalogusartikelnr. 2: 23570324 |
Prijs (Per stuk):
€ 22,70
|
||
LOCTITE
406 Snellijm voor kunststoffen en rubber lage viscositeit 100g
ERIKS Artikelnr: 23168869
Catalogusartikelnr 1: 195564 |
Prijs (Per stuk):
€ 87,91
|