LOCTITE 415 Snellijm voor metalen, gemiddelde viscositeit
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/loctite.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Secondenlijm Loctite 415
Uitvoering: Grote mechanische sterkte en snelle uitharding. Viscositeit 100 mPa.s.
Toepassing: Het product is bijzonder geschikt voor het verlijmen van metalen en van metaal op kunststof en op rubber en voor het verlijmen van onregelmatig gevormde of poreuze delen.
![]() |
LOCTITE
415 Snellijm voor metalen gemiddelde viscositeit 20g
ERIKS Artikelnr: 10020463
Catalogusartikelnr 1: 1921842 Catalogusartikelnr. 2: 98680020 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,49
Verpakking per 12 stuk
|
|
![]() |
LOCTITE
415 Snellijm voor metalen gemiddelde viscositeit 50g
ERIKS Artikelnr: 23168096
Catalogusartikelnr 1: 142589 |
Prijs (Per stuk):
€ 64,12
Verpakking per 12 stuk
|
|
![]() |
LOCTITE
415 Snellijm voor metalen gemiddelde viscositeit 100g
ERIKS Artikelnr: 11905100
Catalogusartikelnr 1: 233840 |
Prijs (Per stuk):
€ 93,16
Verpakking per 12 stuk
|
|
![]() |
LOCTITE
415 Snellijm voor metalen gemiddelde viscositeit 500g
ERIKS Artikelnr: 23168127
Catalogusartikelnr 1: 233844 |
Prijs (Per stuk):
€ 355,09
Verpakking per 4 stuk
|