LOCTITE 620 Bevestigingslijm met hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Bevestigingslijm met hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid. Geschikt voor het vastzetten van pennen in radiators, bussen in pompbehuizingen en lagers in een automatische versnellingsbak.
LOCTITE
620 Bevestigingslijm met hoge sterkte hoge temperatuurbestendigheid 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168293
Catalogusartikelnr 1: 142466 |
Prijs (Per stuk):
€ 227,93
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
620 Bevestigingslijm met hoge sterkte hoge temperatuurbestendigheid 50ml
ERIKS Artikelnr: 23168311
Catalogusartikelnr 1: 234779 |
Prijs (Per stuk):
€ 56,15
Verpakking per 12 stuk
|