LOCTITE 641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte, als demontage vereist is
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte, als demontage vereist is. Aanbevolen voor onderdelen die later gedemonteerd moeten kunnen worden, bijv. Lagers op assen en in behuizingen.
LOCTITE
641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte als demontage vereist is 10ml
ERIKS Artikelnr: 13293816
|
Prijs (Per stuk):
€ 13,30
|
||
LOCTITE
641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte als demontage vereist is 250ml
ERIKS Artikelnr: 23168310
Catalogusartikelnr 1: 23570446 Catalogusartikelnr. 2: 234866 |
Prijs (Per stuk):
€ 195,22
Verpakking per 10 stuk
|
||
LOCTITE
641 Bevestigingslijm met gemiddelde sterkte als demontage vereist is 50ml
ERIKS Artikelnr: 10020559
Catalogusartikelnr 1: 23570445 Catalogusartikelnr. 2: 234863 |
Prijs (Per stuk):
€ 45,27
Verpakking per 12 stuk
|