E-COLL Contactlijm
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Contactlijm
• Productomschrijving
Oplosmiddelhoudende contactlijm op basis van polychloropreen en harsen.
Uitstekend geschikt voor verticale verbindingen en poreuze ondergronden.
• Toepassingsgebieden
Voor het verlijmen van vlakken van harde kunststof platen (Duropal, Formica, Resopal), multiplex, fineer- en hardboardplaten, onderling of met, spaanplaten, multiplex of MDF.
Voor verlijming van kurk, leer, karton, bekledingsmaterialen, flexibele schuimen onderling of met spaanplaat, multiplex, beton, steen, metaal, aluminium.
Niet geschikt voor polystyrol-platen, schuimplaten, styropor, depron, styrodur.
• Technische kenmerken
Kleur: transparant.
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +90 °C.
Verwerking: bijvoorkeur met roller, kwast of fijngetande spatel.
Verbruik: 180 tot 220 ml/m² per kant, open tijd: 10 minuten tot 3 uur.
Vorstvrij tussen +10 °C tot +20 °C opslaan.
Siliconenvrij.