HENKEL Houtlijm PONAL EXPRESS
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Ponal Express
• Productomschrijving
Snelle droging en hoge eindsterkte..
Ideaal, wanneer er snel verwerkt of snel belast moet worden.
• Verlijmt alle houtsoorten, houten materialen en gipsplaat -platen
Geschikt voor knutselen.
Voegenverlijming (z. B. massieve houten aanlijmingen en plaatvoegen).
Fineer- en kunststof kanten.
Aanlijming en verlijming van vlakken (bijv. gipsplaat -platen op spaanplaten).
• Technische kenmerken
Voldoet volgens EN 204 aan belastingsgroep D2.
De eindstrerkte van de Ponal-lijmvoeg ligt over het algemeen hoger als de eindsterkte van het hout.
Open tijd bij +20 °C omgevingstemperatuur: max. 10 minuten.
Verwerkingstijd: niet onder +3 °C (witpunt).
Verbruik: ca. 150 g/m².
Persdruk minstens 15 N/cm².