LOCTITE Hysol 3430 A&B 2 componenten epoxy, universele lijm, snel, zeer helder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
2 componenten epoxylijm die uithardt in vijf minuten en geschikt is voor toepassingen waar een optisch heldere lijmnaad vereist is. Ideaal voor het verlijmen van glas, decoratiepanelen en displays en algemene doe-het-zelftoepassingen. Gemiddelde viscositeit, zeer helder, taai, waterbestendig.
LOCTITE
Hysol 3430 A&B 2K epoxy universele lijm snel zeer helder 50ml
ERIKS Artikelnr: 11905230
Catalogusartikelnr 1: 849215 |
Prijs (Per stuk):
€ 29,73
|
||
LOCTITE
Hysol 3430 A&B 2K epoxy universele lijm snel zeer helder 24ml
ERIKS Artikelnr: 23165357
Catalogusartikelnr 1: 23570389 Catalogusartikelnr. 2: 232662 |
Prijs (Per stuk):
€ 14,94
Verpakking per 12 stuk
|