3M Scotch-Weld 847 Universele lijm bruin
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Lijmt leder, nitrilrubber en pakkingsmaterialen op diverse ondergronden met 3M™ Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive 847. Onze hoogwaardige, brandstof- en oliebestendige, met warmte uithardende multifunctionele lijm creëert sterke, flexibele verbindingen. Voldoet aan de specificatie-eisen van MMM-A-121.
Voorgestelde toepassingen:
Lijmen van pakkingen
Verlijmen van brandstofleidingen, brandstoftanks en aan olie blootgestelde panelen
Aanbrengen van rubber op diverse ondergronden
Het patchen van rubber
Reparatie van leer
3M
Scotch-Weld 847 Universele lijm bruin 1L
ERIKS Artikelnr: 23580968
Catalogusartikelnr 1: 23580968 Catalogusartikelnr. 2: EC8471 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,84
Verpakking per 6 stuk
|
||
3M
Scotch-Weld 847 Universele lijm bruin 150ml
ERIKS Artikelnr: 23580969
Catalogusartikelnr 1: 23580969 Catalogusartikelnr. 2: EC847150 |
Prijs (Per stuk):
€ 10,25
Verpakking per 12 stuk
|