HENKEL Hetelijmpistool Pattex Supermatic en lijmpatronen
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Pattex Pistool Supermatic
• Productomschrijving
Zeer hoog smeltvermogen.
Elektronische temperatuurregeling door moderne PTC-verwarming.
Gering stroomverbruik.
• Exacte verwerking
Warmte-geïsoleerde siliconensproeir voor het precies doseren.
• Gebruikersvriendelijke bediening
Rubberen pads voor een veilige patroongeleiding.
Brede stand-beugel voor een veilige en slipvaste stand.
Mechanische voeding voor snel opbrengen van de lijm en moeiteloos werken.
• Met Patronen-voedingshouder
Garandeert vastzittende patronen, al na 3 mm voeding blijven ook korte patronen zitten.
HENKEL
Patronen transparant zeer vast 1kg
ERIKS Artikelnr: 12532756
Catalogusartikelnr 1: 9905.0041 Catalogusartikelnr. 2: 99050037 |
Log in om prijzen te zien | ||
HENKEL
Pattex pistool Supermatic
ERIKS Artikelnr: 12532755
Catalogusartikelnr 1: 9842.2025 Catalogusartikelnr. 2: 99050035 |
Log in om prijzen te zien |