LOCTITE 5926 blauw - Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen, machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken, metaal of kunststof . Flexibel siliconenafdichtingsmiddel voor universele doeleinden. Kan aangebracht worden op metaal, kunststof en geverfde onderdelen. Weerstaat trilling, thermische uitzetting en krimp.
LOCTITE
5926 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof blauw 100ml
ERIKS Artikelnr: 10020885
Catalogusartikelnr 1: 1126639 |
Prijs (Per stuk):
€ 15,58
|
||
LOCTITE
5926 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof blauw 315ml
ERIKS Artikelnr: 10020886
Catalogusartikelnr 1: 2064438 |
Prijs (Per stuk):
€ 38,81
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
5926 Vlakkenafdichtingsmiddel voor flexibele flenzen machinaal bewerkte of gegoten oppervlakken metaal of kunststof blauw 40ml
ERIKS Artikelnr: 23165298
Catalogusartikelnr 1: 1123350 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,30
|