LOCTITE 5990 Siliconenafdichtingsmiddel
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Download URL |
Productoverzicht |
Siliconenafdichtingsmiddel - uitstekende hechtsterkte. Ideaal voor gebruik op koper en toepassingen met grote spelingen. Hoge temperatuurbestendigheid. Geen labels.
LOCTITE® SI 5990 is een niet-corrosief siliconenafdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan luchtvochtigheid waarbij een taaie rubberpakking wordt gevormd. De aard van LOCTITE SI 5990 beperkt het wegvloeien van vloeibaar product na het aanbrengen op het onderdeel. Het heeft een uitstekende temperatuurbestendigheid en kan ook gebruikt worden voor elektrische isolatie. Dit product wordt doorgaans gebruikt in toepassingen tot 350 °C. Het product heeft uitstekende Health & Safety-eigenschappen.
Geschikt voor alle soorten oppervlakken inclusief metalen, kunststoffen
Hoge temperatuurbestendigheid
Product voor elektrische isolatie
Oliebestendig
Koperkleurig
Uitstekende Health & Safety-eigenschappen
LOCTITE
Vlakkenafdichting 5990 100ml
ERIKS Artikelnr: 13283991
|
Prijs (Per stuk):
€ 19,18
Verpakking per 12 stuk
|
||
LOCTITE
Vlakkenafdichting 5990 40ml
ERIKS Artikelnr: 13524006
|
Prijs (Per stuk):
€ 12,26
Verpakking per 12 stuk
|