E-COLL Vlakafdichting oranje
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Vlakafdichting oranje
• Productomschrijving
E-COLL Vlakafdichting is een anaëroob afdichtingsmiddel, dat bij contact met metalen uithardt door afsluiting van de lucht.
• Toepassingsgebieden
Aandrijvingen en motorbehuizingen.
Flensverbindingen.
Lagerkap.
Deksel differentiaal-behuizing.
Oliebak.
• Technische kenmerken
Kleur: oranje.
Handvast: na ca. 15 tot 30 minuten.
Viscositeit 30000 tot 100000 mPas (25 °C).
Vulvermogen naad: 0,5 mm.
Sterkteklasse/DIN 30661: 2.
Belasting (treksterkte: 5 tot 8 Nm, schuifsterkte: 5 bis 10 Nm).
Temperatuurbestendigheid: –55 °C tot +150 °C.