RUST-OLEUM NR.1 Groene verfafbijt
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
NR.1 Groene Verfafbijt is een zeer effectief, verfoplossend en -opwerkend materiaal zonder methyleenchloride. Verwijdert alle verftypen.
- Veel effectiever dan andere groene verfafbijtmiddelen
- Snelwerkend
- Bevat geen methyleenchloride
- Gel-achtige pasta werkt ook onder 0 °C
- Ook effectief als lijmverwijderaar
- Verwijdert alle olie- en alkydhars gebaseerde verflagen, emulsieverven, vernis en de meeste 2-componenten coatings
RUST-OLEUM
NR.1 Groene verfafbijt 2,5l
ERIKS Artikelnr: 12138298
Catalogusartikelnr 1: 25.2.5 Catalogusartikelnr. 2: 25.2.5 |
Prijs (Per stuk):
€ 60,87
Verpakking per 2 stuk
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Groene verfafbijt 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165970
Catalogusartikelnr 1: 2925 Catalogusartikelnr. 2: 2925 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,65
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
NR.1 Groene verfafbijt 750ml
ERIKS Artikelnr: 23896327
Catalogusartikelnr 1: 25.0.75 Catalogusartikelnr. 2: 25.0.75 |
Prijs (Per stuk):
€ 16,53
Verpakking per 6 stuk
|