E-COLL Corrosiebeschermingwas
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Corrosiewerende was
• Productomschrijving
Beschermende was vormt een sterk hechtende waterafstotende film met zeer goede corrosiebeschermende eigenschappen en een roestremmende werking.
Uitstekend geschikt voor de conservering van bouwcomponenten als tijdelijke bescherming en voor het van binnen conserveren van druktanks.
• Toepassingsgebieden
Conservering van naden en vlakken van automobielen.
Bouwmachines.
Landbouwmachines.
Machines voor huis en tuin.
Conservering van gereedschappen.
• Technische kenmerken
Temperatuurbestendigheid: –30 °C tot +90 °C.
Druppelpunt: ca. 100 °C.
Viscositeit: 14–16 s/4 mm.
Drooggehalte: ca. 16 %.
Zoutsproeitest: DIN 50021 (40 µ): 240 h.
Condensatietest: DIN 50017 (40 µ): 240 h.