ProductPage

MOTIP Decoratieve universele lak - spuitbus 400ml

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Sneldrogende lak met hamerslag effect voor het behandelen van behandelde en onbehandelde ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas, steen en diverse soorten kunststof. De lak heeft een goede dekkracht, is krasvast en stootvast en is bestand tegen benzine, chemicaliën, verdunde reinigingsmiddelen en weersinvloeden. MoTip Hamerslag Lak is verkrijgbaar in 6 kleuren, blauw, groen, zilver, grijs, goud en antraciet.

Kleur
Inhoud (ml): 400
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Motip 4011 hamerslag 400ml blauw MOTIP Motip 4011 hamerslag 400ml blauw ERIKS Artikelnr: 23586065

Catalogusartikelnr 1: 04011

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 stuk
Motip 4014 hamerslag 400ml grijs MOTIP Motip 4014 hamerslag 400ml grijs ERIKS Artikelnr: 23586068

Catalogusartikelnr 1: 04014

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 stuk
Motip 4013 hamerslag 400ml zilver MOTIP Motip 4013 hamerslag 400ml zilver ERIKS Artikelnr: 23586067

Catalogusartikelnr 1: 04013

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 stuk
Kleur
Inhoud (ml): 400
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)