RUST-OLEUM HARD HAT® Deklaag RAL-kleur mat
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
De echte industriële verfspuitbus!
Meer m², sneller resultaat, langer mooi!
- Voor op blank staal, hout en beton
- Hanteerbaar na 30 minuten (bij 20°C)
- De beste dekkracht verkrijgbaar
- Hittebestendig tot 100°C
- Leverbaar in standaard 45 RAL-kleuren
- Op aanvraag leverbaar in elke kleur vanaf 9 stuks (400ml spuitbus)
1. MEER M²!
Meer verfstof, meer vierkante meters. Eén HARD HAT® spuitbus is gelijk aan 2 of meer standaard spuitbussen.
2. SNELLER KLAAR!
Direct resultaat in één spuitgang: dikkere verflaag, betere dekking. Sneller droog: 10-15 minuten!
3. LANGER MOOI!
Hogere kwaliteit pigmenten zorgen voor een langer glans- en kleurbehoud. De licht-elastische verflaag voorkomt scheurtjes en voortijdig afbladderen.
RUST-OLEUM
HARD HAT® deklaag mat-zwart 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165957
Catalogusartikelnr 1: 2178 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,90
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® deklaag mat-wit 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165948
Catalogusartikelnr 1: 2190 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,90
Verpakking per 6 stuk
|