E-COLL Aluminium-spray
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Aluminiumspray 900
• Productomschrijving
Hittebestendige corrosiebescherming.
Hoge slijtvastheid, kras-, barst- en veegvast.
Kleur: zilverglans-donker.
• Toepassingsgebieden
Voertuigvelgen, uitlaatsystemen, vrachtwagenbakken, airco- en
ventilatietechniek, stookinstallaties, turbines, pijpleidingen en tanks.
• Technische kenmerken
Hittebestendige corrosiebescherming tot +800 °C.
Vervaardigd uit 99,5 % puur aluminium.
Stofdroog bij +20 °C in 10 minuten.
E-COLL
Aluminiumspray 900 spuitbus 400 ml
ERIKS Artikelnr: 23168953
Catalogusartikelnr 1: 97841400 Catalogusartikelnr. 2: 97841400 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
EU Alu-spray 800 400ml
ERIKS Artikelnr: 23158162
Catalogusartikelnr 1: 3060.6829 |
Prijs (Per stuk):
€ 9,10
|