RUST-OLEUM HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkcoating (fonkelend aluminium)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kathodische bescherming & fraai uiterlijk in één.
- Fonkelend aluminium uiterlijk (80% zink, 10% alu)
- Compromis tussen goede bescherming en uiterlijk
- Ter bescheming van blank staal en gegalvaniseerd
- Doorstaat 340 uur zoutsproeitest (DIN)
- Hittebestendig tot 450 °C
- Hanteerbaar na 1 uur (bij 20°C)
Voor gebruik op beschadigde, thermisch verzinkte staaloppervlakken en is bedoeld voor kleine onderhoudswerkzaamheden en reparaties.
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkcoating fonkelend aluminium 1kg
ERIKS Artikelnr: 11932402
Catalogusartikelnr 1: 9821.1012 |
Prijs (Per stuk):
€ 50,01
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
HARD HAT® GALVA ZINC-ALU Zinkcoating fonkelend aluminium 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165962
Catalogusartikelnr 1: 2117 Catalogusartikelnr. 2: 2117 |
Prijs (Per stuk):
€ 24,86
Verpakking per 6 stuk
|