E-COLL Roestprimer rood bruin
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Roestprimer
• Productomschrijving
E-COLL roestprimer is een lood- en chromaatvrije roestwerende primer op basis van een speciale kunsthars-combinatie.
Geschikt voor binnen en buiten.
Sneldrogende, waterbestendige primer met een goede hechting.
• Toepassingsgebieden
Ijzer en stalen plaatmateriaal.
Verzinken.
Non-ferrometalen.
Hout.
• Technische kenmerken
Niet geschikt voor thermisch verzinken!
Temperatuurbestendigheid: tot +80 °C.
Vergaand bestendig tegen olie en benzine.
Rendement: 7–9 m²/kg, afhankelijk van ondergrond en droge laagdikte.
Stofdroog na 30 minuten, volledig droog en overschilderbaar na 5–6 uur.
E-COLL
EU Roestprimer-spray 400ml roodbruin
ERIKS Artikelnr: 23168958
Catalogusartikelnr 1: 97901400 Catalogusartikelnr. 2: 97901400 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
Roestprimer-spray 400ml grijs
ERIKS Artikelnr: 23429922
Catalogusartikelnr 1: 97900400 Catalogusartikelnr. 2: 97900400 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
Roestprimer 750ml grijs
ERIKS Artikelnr: 12971031
Catalogusartikelnr 1: 3060.7647 |
Prijs (Per stuk):
€ 21,90
Verpakking per 6 stuk
|
||
E-COLL
EU Roestprimer 2,5l grijs
ERIKS Artikelnr: 12971029
Catalogusartikelnr 1: 3060.6992 |
Prijs (Per stuk):
€ 65,07
Verpakking per 4 stuk
|