E-COLL Zinkspray
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Zinkspray
• Productomschrijving
Hecht op metalen, bestendig tegen water en beschermt tegen roest (dubbele bescherming op de lange termijn).
• Toepassing
Bij alle carrosseriewerkzaamheden.
Voor het repareren van beschadigde zinklagen.
Voor het coaten van las- en boorplekken.
Tussenlaag bij het puntlassen.
Grondering voor water- en weersgevoelige installaties.
• Technische kenmerken
Kleur: grijs, mat.
Zinkspray bestaat uit 95 % zink en 5 % kunsthars.
Temperatuurbestendigheid: tot +500 °C.
Stofdroog bij 20 °C in 15 minuten.