ProductPage

RUST-OLEUM CombiPrimer® Hechtprimer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Hechtprimer voor CombiColor® deklagen. Maakt zelfs de gladste ondergrond schilderbaar!

  • Ideaal voor gegalvaniseerd staal
  • Hecht ook op aluminium, hard PVC, tegels, RVS, etc.
  • Overschilderbaar na 30 minuten (binnen 24 uur)
  • Transparent blauw uiterlijk
  • Enorm rendement: 35 m2 per liter
  • Leverbaar in blik en spuitbus
Het product wordt gebruikt op verzinkt staal, roestvast staal, aluminium, koper, brons, porselein en andere gladde oppervlakken. De hechtlaag is speciaal bedoeld om met kwast aangebracht te worden.

Kleur: Blauw
Inhoud (ml): 750
Verpakking: Blik (pot)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
CombiPrimer® Hechtprimer 750ml RUST-OLEUM CombiPrimer® Hechtprimer 750ml ERIKS Artikelnr: 11932471

Catalogusartikelnr 1: 3302.0.75

Catalogusartikelnr. 2: 3302.0.75

 
Prijs (Per stuk):
€ 30,99
Verpakking per 6 stuk
Kleur: Blauw
Inhoud (ml): 750
Verpakking: Blik (pot)
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)