ProductPage

RUST-OLEUM HARD HAT® Roestwerende primer

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

De snelle anti-roest beschermer.

  • Snelwerkende roestwerende primer
  • Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
  • Penetreert de roestige ondergrond en sluit deze af
  • Overschilderbaar na 10 min., hanteerbaar na 30 min.
  • Rood voor donkere deklagen, grijs voor lichte
  • Lood- en chromaatvrij
Grondlagen 2169/2182 worden gebruikt op nieuw, blank staal of licht geroeste staaloppervlakken aangebracht. De grondlagen worden gebruikt bij lichte industriële belasting, normale vochtigheid, en toepassing binnen en kunnen overgespoten worden met Hard Hat Deklagen. Deze producten bevatten roestwerende pigmenten en zijn lood- en chromaatvrij.

Voorraadartikel
Kleur
Inhoud (ml): 500
Verpakking: Spuitbus
Glansgraad: Mat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
HARD HAT® Roestwerende primer roodbruin 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Roestwerende primer roodbruin 500ml ERIKS Artikelnr: 23165964

Catalogusartikelnr 1: 2169

Catalogusartikelnr. 2: 2169

 
Prijs (Per stuk):
€ 21,82
Verpakking per 6 stuk
HARD HAT® Roestwerende primer grijs 500ml RUST-OLEUM HARD HAT® Roestwerende primer grijs 500ml ERIKS Artikelnr: 23165966

Catalogusartikelnr 1: 2182

Catalogusartikelnr. 2: 2182

 
Prijs (Per stuk):
€ 21,82
Verpakking per 6 stuk
Voorraadartikel
Kleur
Inhoud (ml): 500
Verpakking: Spuitbus
Glansgraad: Mat
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)