RUST-OLEUM Hittebestendige spray
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Hittebestendige coating in spuitbus voor temperaturen tot 750°C.
- Voor continue belasting tot 650°C
- Doorstaat een piekbelasting tot 750°C
- Voor blank staal of licht geroeste ondergronden
- Ideaal op motoren, warmtekanons, ventilatoren, etc.
- Hanteerbaar na 3 uur (bij 20°C)
- Leverbaar in zwart semi-mat en aluminium
RUST-OLEUM
Hittebestendige spray zwart 500ml
ERIKS Artikelnr: 23165950
Catalogusartikelnr 1: 7778 Catalogusartikelnr. 2: 7778 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,21
Verpakking per 6 stuk
|
||
RUST-OLEUM
Hittebestendige spray aluminium 500ml
ERIKS Artikelnr: 23287168
Catalogusartikelnr 1: 9821.1025 |
Prijs (Per stuk):
€ 23,21
Verpakking per 6 stuk
|