Bezem met paardenhaar en metalen steelhouder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bezem met paardenhaar en metalen steelhouder
• Voor gladde vloeren en fijne vervuiling
Volledig gevuld, plat hout, voor steel Ø 24 mm.
Zaalbezem paardenhaar 80 cm
ERIKS Artikelnr: 12971168
Catalogusartikelnr 1: 8503800386 |
Log in om prijzen te zien | ||
Zaalbezem paardenhaar 100 cm
ERIKS Artikelnr: 12971175
Catalogusartikelnr 1: 8503800387 |
Log in om prijzen te zien |