Bezem met paardenhaar/kunsthaar en steelgat
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Bezem met paardenhaar/kunsthaar en steelgat
• Voor gladde vloeren en fijne vervuiling
Kwaliteitsmengsel, volledig gevuld, hout met zadelrug, voor steel Ø 24 mm.
Zaalbezem kwaliteitsmix 40cm
ERIKS Artikelnr: 12739773
Catalogusartikelnr 1: 74440040 Catalogusartikelnr. 2: 74440040 |
Log in om prijzen te zien | ||
Zaalbezem 50 cm kwaliteitsmix
ERIKS Artikelnr: 12971163
Catalogusartikelnr 1: 8503800389 |
Log in om prijzen te zien | ||
Zaalbezem kwaliteitsmix 60cm
ERIKS Artikelnr: 12739776
Catalogusartikelnr 1: 74440060 Catalogusartikelnr. 2: 74440060 |
Log in om prijzen te zien |