Industrie kokos bezem met metalen steelhouder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Industrie bezem kokos met metalen steelhouder
• Optimaal bij sterke en droge vervuiling
Perfecte bezem, plat hout, steelhouder van metaal (steel Ø 24 mm).
![]() |
Industriele zaalbezem L 80 cm, kokos
ERIKS Artikelnr: 12971150
Catalogusartikelnr 1: 3090.9804 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Industriele zaalbezem L 100 cm, kokos
ERIKS Artikelnr: 12971151
Catalogusartikelnr 1: 3090.9805 |
Log in om prijzen te zien |