Industriële bezem arenga/elaston met power-stick houder
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Industriële bezem arenga/elaston met Power-Stick-houder
• Flitsend en blank!
Boerenbezem met Power-Stick-houder voor razendsnelle montage, voor hoge eisen (grove vervuiling), krachtig en vochtbestendig, plat hout, voor steel Ø 24 mm.
" Power-Stick-houder" = razendsnelle montage van alle verkrijgbare houten stelen tot Ø 24 mm.
Supervast, door de taps toelopende steel.
![]() |
Bezem Power-Stick arenga/elaston 40cm
ERIKS Artikelnr: 12739753
Catalogusartikelnr 1: 74420040 Catalogusartikelnr. 2: 74420040 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Bezem arenga/elaston 50 cm Power-Stick
ERIKS Artikelnr: 12971160
Catalogusartikelnr 1: 8503800373 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
Bezem Power-Stick arenga/elaston 60cm
ERIKS Artikelnr: 12739756
Catalogusartikelnr 1: 74420060 Catalogusartikelnr. 2: 74420060 |
Log in om prijzen te zien |