BOMA Zachte bezem Chunking
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Extra kwalitatieve zachte bezem
- Kunststof montuur met handige borstelsteelhouder
- Extra lange vezels (3/4", 7 cm) met varkenshaar
- Bijzonder slijtvast, krult niet en werpt het stof niet af
- Met montuur van 100% recycled materiaal
BOMA
Veger 40cm chunking haar
ERIKS Artikelnr: 23342111
Catalogusartikelnr 1: 104040 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|
||
BOMA
Veger 60cm chunking haar
ERIKS Artikelnr: 23342113
Catalogusartikelnr 1: 104042 |
Dit artikel is niet langer beschikbaar
|