BOMA Spillo duster 60cm inclusief hoes
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Ontstoffer met flexibel handvat en microvezelhoes.
- Geschikt voor het ontstoffen van moeilijk bereikbare oppervlakken.
- Aanbevolen voor reiniging van lamellen, boven- en achterkant van kasten en radiatoren.
- De microvezelhoes is machinaal wasbaar op 90°C.
- Kan op een telescopische steel gemonteerd worden.
Artikel samengesteld uit volgende onderdelen:
1x111143 Spillo frame - 60 cm
1x111145 Spillo microvezelhoes - 60 cm
BOMA
Spillo microvezelhoes 60cm
ERIKS Artikelnr: 23342187
Catalogusartikelnr 1: 111145 |
Prijs (Per stuk):
€ 27,70
Verpakking per 12 stuk
|
||
BOMA
Spillo duster 60cm inclusief hoes
ERIKS Artikelnr: 23342184
Catalogusartikelnr 1: 111142 |
Prijs (Per stuk):
€ 57,17
|