LOCTITE 7063 - Universele onderdelenreiniger en -ontvetter voor verlijming die geen residu achterlaat (op basis van oplosmiddel)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technical Data Sheet URL |
Product Internal Webshop URL | Lijmwijzer URL |
Product Safety datasheet | Veiligheidsinformatieblad URL |
Productoverzicht |
Universele oplosmiddelhoudende onderdelenreiniger. Laat geen residu achter. Ideaal om voor het verlijmen en afdichten te gebruiken. Verwijdert meeste vet, olie, smeermiddelen, metaalspaanders en fijne deeltjes van alle oppervlakken. Toepassingsgebied: Metaalbewerkingsindustrie, werkplaatsen, machines
LOCTITE
Snelreiniger LOCTITE SF 7063 400ml
ERIKS Artikelnr: 10068562
Catalogusartikelnr 1: 488260 Catalogusartikelnr. 2: 23570643;98720101;98720101 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,54
|
||
LOCTITE
7063 Universele onderdelenreiniger en -ontvetter voor verlijming die geen residu achterlaat (op basis van oplosmiddel) 10l
ERIKS Artikelnr: 23168060
Catalogusartikelnr 1: 149293 Catalogusartikelnr. 2: 23570226 |
Prijs (Per stuk):
€ 160,66
|