E-COLL Nitro-lakverdunning
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Nitro-verdunning
• Productomschrijving
Verdunnings- en reinigingsmiddel met hoge oplossende werking, bevordert de vloei-eigenschappen van de lak. Ideaal voor verdunning van alle gangbare nitro-, kunsthars- en chloorrubber-lakken.
• Toepassingsgebieden
Schilder- en lakbedrijven, alsmede voor de carrosserie- en voertuigindustrie.
Verdunnings- en reinigingsmiddel.
Voor reiniging van lakapparaten en spuitpistolen.
• Technische kenmerken
Bevat residuloos verdampend oplosmiddel, minder giftig.
E-COLL
Nitro-verdunner blik 1l
ERIKS Artikelnr: 23429956
Catalogusartikelnr 1: 98401010 Catalogusartikelnr. 2: 98401010 |
Log in om prijzen te zien | ||
E-COLL
EU Nitro-verdunning 3l
ERIKS Artikelnr: 23897823
Catalogusartikelnr 1: 3060.8100 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 8 stuk
|
||
E-COLL
Nitro-verdunner jerrycan 6l
ERIKS Artikelnr: 23898341
Catalogusartikelnr 1: 98401015 Catalogusartikelnr. 2: 98401015 |
Log in om prijzen te zien |