E-COLL Terpentine-substituut
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Terpentine-substituut
• Productomschrijving
Langzaam verdampend verdunnings- en reinigingsmiddel voor schilders- en lakbedrijven en de doe-het-zelver. Deze terpentine-vervanger kan bij kwast-, rol-, dip- en spuitwerkzaamheden ingezet worden.
• Toepassingsgebieden
Reiniging van gereedschappen (bijv. kwasten en rollers) en ook van parket- en linoleumvloeren.
Voor het verwijderen van vuil-, vet- en verfvlekken.
Lakvedunning (olie-, kunsthars- en strijklakken).
Geschikt voor houten vloeren en stenen vloeren, glas, textiel.
• Technische kenmerken
Mineraalolie-fabrikaat, mag niet als drijf-, verwarmings- of smeermiddel gebruikt worden.
![]() |
E-COLL
Terpentinevervanger blik 1l
ERIKS Artikelnr: 23429958
Catalogusartikelnr 1: 98441010 Catalogusartikelnr. 2: 98441010 |
Log in om prijzen te zien | |
![]() |
E-COLL
EU Terpentinesubstituut 3l
ERIKS Artikelnr: 23897828
Catalogusartikelnr 1: 3060.8262 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 8 stuk
|
|
![]() |
E-COLL
EU Terpentinesubstituut 6l
ERIKS Artikelnr: 12970793
Catalogusartikelnr 1: 9842.1360 |
Prijs (Per stuk):
€ 51,22
Verpakking per 4 stuk
|