E-COLL Hoogviskeuze secondelijm/verwijderaar
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Secondenlijm hoogviskeus
• Productomschrijving
Dikke vloeibare cyaanacrylaat-lijm voor leer, hout, kruk, keramiek, etc.
In het bijzonder geschikt voor het verlijmen van sterk poreuze vlakken en delen, die een bepaalde vulling van een naad nodig hebben.
• Technische kenmerken
Viscositeit 1200 tot 1700 mPas (20 °C).
Handvast na ca. 10 tot 30 sec.
Vulvermogen naden: 0,3 mm.
Temperatuurbestendigheid: –60 °C tot +80 °C.