ProductPage

SOUDAL Carbond 940FC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Carbond 940FC is een hard-elastische blijvende mastieklijm op basis van polyurethaan.

  • Na verharding blijvend elastisch
  • Waterdicht en bezit een uitstekende weer- en chemicaliënbestendigheid
  • Perfect overschilderbaar
  • Hecht probleemloos zonder primer op aluminium, staal, epoxy coatings, polyester, enz.
  • Niet geschikt voor verlijming van rechtopstaande delen

    Toepassing

    • Voor de soepele verlijming en afdichting van vibrerende delen in de carrosserie- en de containerbouw.
    • Geschikt voor de verlijming van spoilers, wielkastverbredingen, enz.

    Kleur
    Inhoud (ml): 310
    Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
    Carbond 940FC zwart 310ml SOUDAL Carbond 940FC zwart 310ml ERIKS Artikelnr: 23876687

    Catalogusartikelnr 1: 103445

     
    Log in om prijzen te zien
    Verpakking per 12 stuk
    Carbond 940FC grijs 310ml SOUDAL Carbond 940FC grijs 310ml ERIKS Artikelnr: 23876688

    Catalogusartikelnr 1: 103446

     
    Log in om prijzen te zien
    Verpakking per 12 stuk
    Carbond 940FC wit 310ml SOUDAL Carbond 940FC wit 310ml ERIKS Artikelnr: 23876689

    Catalogusartikelnr 1: 103447

     
    Log in om prijzen te zien
    Verpakking per 12 stuk
    Kleur
    Inhoud (ml): 310
    Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)