ProductPage

ADVANCE TAPES Isolatietape AT7 PVC

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Vlamvertragend
Zelfdovend
Bestand tegen water en UV
Slijtvast

Kleur: Oranje
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 20
Materiaal: PVC
Dikte (mm): 0.13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Isolatietape AT7 PVC Oranje 50mm x 20m ADVANCE TAPES Isolatietape AT7 PVC Oranje 50mm x 20m ERIKS Artikelnr: 13684936
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 18 stuk
Kleur: Oranje
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 20
Materiaal: PVC
Dikte (mm): 0.13
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)