ProductPage

TESA 4306 premium schilderstape

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

tesakrepp premium-schilderstape

•     Productomschrijving
Premium kwaliteit.
Optimaal bij alle schilderwerkzaamheden op gladde ondergrond binnen.
•     Bijzonder schone en scherpe kanten
Zeer goed bestand tegen dispersielakken. Na gebruik kan de tape eenvoudig en snel worden verwijderd.
•     Technische gegevens
Dragertype:    zwak speciaal crêpepapier
Totale dikte:    0,14 mm
Treksterkte:    38,0 N/cm
Kleefkracht:    3,4 N/cm

Kleur: Beige
Breedte (mm)
Lengte (m): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Kleefband lichtbeige Tesakrepp 4306 50mx30mm TESA Kleefband lichtbeige Tesakrepp 4306 50mx30mm ERIKS Artikelnr: 23331180

Catalogusartikelnr 1: 3041.5133

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Kleefband lichtbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm TESA Kleefband lichtbeige Tesakrepp 4306 50mx50mm ERIKS Artikelnr: 23331182

Catalogusartikelnr 1: 3041.5134

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 stuk
Kleur: Beige
Breedte (mm)
Lengte (m): 50
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)