TESA 50575 Zeer sterke 80µm aluminiumtape met en zonder voering (PV1 en PV0)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Documentatie (PDF) |
Productoverzicht |
tesa® 50575 is een zeer sterke aluminiumtape, gebaseerd op een 80 µm aluminiumfolie en acrylkleefstof
tesa® 50575 heeft een grote rekkracht en wordt voornamelijk gebruikt in de industrie voor huishoudelijke apparatuur en een grote verscheidenheid van andere toepassingen.
Kenmerken:
- goede kleefkracht
- mechanische bestendigheid
- vochtbestendig
- dampdicht
- vlamvertragend
- olie- en zuurbestendig
- grote thermische geleiding
- verouderingsbestendig
- warmte- en lichtreflecterend
- bestand tegen sterke zuren en base-oplossingen
Toepassing
- Maskeren tijdens verfstrippen
- Montage van koelkastspoelen
- Algemene temperatuurisolatie
- Sealen van leidingen
- Maskeren, beschermen, repareren, sluiten...en nog veel meer!
TESA
Zeer sterke aluminum tape 80 µm 50575 50mx50mm
ERIKS Artikelnr: 23332036
Catalogusartikelnr 1: 50575-00001-01 |
Log in om prijzen te zien | ||
TESA
Zeer sterke aluminum tape 80 µm 50575 50mx50mm
ERIKS Artikelnr: 23332039
Catalogusartikelnr 1: 50575-00005-00 |
Log in om prijzen te zien |