TESA 60632 Conformeerbare aluminium tape
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
De tesa 60632 is een conformeerbare aluminium tape met papieren liner die wordt gebruikt voor een groot aantal industriële toepassingen, onder andere in de isolatie- en ventilatietechniek. De tesa 60632 heeft een goede kleefkracht, is dampdicht, heeft een groot geleidend vermogen en is vochten verouderingsbestendig. Geschikt voor permanente toepassingen.
Dikte: 30 μm.
Drager: aluminiumfolie .
Totale dikte: 65 μm.
Type kleefmassa: acryl.
Kleefkracht op staal: 8,00 N/cm.
Rek bij breuk: 3,00 %.
Rekkracht: 25 N/cm.
Temperatuurbestendigheid- 40 tot +160 °C.
Vlamvertragend conform DIN 4102, class B1.