TESA 4600 Zelfvulkaniserende siliconentape
>tesa?> Zelffixerend siliconenband
• Productomschrijving
Aanpassingsvermogen.
Optimale aanpassing aan verschillende oppervlakken door flexibel materiaal.
Garandeert directe hermetische afdichtig.
• Robuust en bestendig
Ook op olieachtige, vervuilde of vochtige oppervlakken binnen en buiten.
• Technische gegevens
Dragertype: siliconen
Doorslagspanning: 8000 V
Temperatuurbestendig: kortdurend tot 260 °C (moeilijk ontvlambaar)
Drukbestendig: tot 12 bar
Toepassing
- Isoleren en beschermen van bedrading en verbindingen
- Afdichtingstoepassingen in motorcompartiment
- Diverse bundel-, fixeer- en verpakkingstoepassingen in de maritieme industrie
- Omwikkelen van hydraulische fittingen en andere blootgestelde metalen verbindingen om corrosie te verhinderen
- Maskeringstoepassingen in poedercoaten, natlakken, elektrostatisch verfspuiten, anodiseren en metalliseren
- Toepassingen in de automobielindustrie voor kabelbomen, algemene reparaties
- Maritieme toepassingen voor scheepstuigage of voor het vastzetten van touwuiteinden
TESA
Tesa 4600 Xtreme Condit.tape zwart 50mmx10m
ERIKS Artikelnr: 12712587
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 stuk
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm zwart
ERIKS Artikelnr: 12329124
Catalogusartikelnr 1: 04600-00001-00 Catalogusartikelnr. 2: 04600-00001-00 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 16 stuk
|
||
TESA
Tesa Xtreme Conditions 3mx25mm transparant
ERIKS Artikelnr: 12329123
Catalogusartikelnr 1: 04600-00000-00 Catalogusartikelnr. 2: 04600-00000-00 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 stuk
|