E-COLL Voegenafdichtband
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Voegenafdichtband
• Productomschrijving
Voor een slagregenbestendige afdichting van voegen en aansluitingen in hoog- en laagbouw.
Voorgecomprimeerd polyurethaanschuim met vlamremmend ingestelde kunsthars.
• Toepassingsgebieden
Voor het afdichten van voegen onder zware verwerkingsomstandigheden.
Duurzame bescherming tegen vochtigheid, slagregens, tocht, lawaai en kou.
• Technische kenmerken
Bouwstoffenklasse: B1 moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102 P-NDS04-229.
Kleur: antraciet.
E-COLL
Voegendichtband 20 x 3-7 mm 8m rol antraciet
ERIKS Artikelnr: 12971071
Catalogusartikelnr 1: 3060.6826 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15 stuk
|
||
E-COLL
Voegendichtband 20 x 5-10mm 5,6m rol antraciet
ERIKS Artikelnr: 12971075
Catalogusartikelnr 1: 3060.6827 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 15 stuk
|