TESA 60950 Anti-sliptape - zwart
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Technische Documentatie (PDF) |
Productoverzicht |
Het toepassingsgebied van de tesa® Anti Slip Professional-producten is overal waar een veilige houvast voor de voeten vereist is. Anti Slip Zwart is de ideale bescherming tegen uitglijden en helpt zo om bedrijfsongevallen te voorkomen. De zeer goede kleefkracht van het product is geschikt voor veeleisende oppervlakken zoals fabrieksvloeren, industriegebieden enz. De sterke en duurzame kleefstofcoating waarborgt een groot antislip-effect tot 1 à 2 jaar op plaatsen met normaal gebruik. De Anti Slip-tapes kunnen met de hand afgescheurd worden en na het aanbrengen treedt geen krimp op.
Toepassing
- Binnen- en buitentoepassingen
- Toepassingen waarbij een goede grip voor de voeten vereist is
- Fluorescerend (tesa® 90653): blijft helder gedurende een lange periode, voor veiligheid en waarschuwingsdoeleinden in donkere kamers
- Transparant (tesa® 90652): maakt waardevolle oppervlakken, zoals bijvoorbeeld houten trappen, onopvallend veilig
- Zwart-geel (tesa® 90651): markeren van erg gladde oppervlakken
TESA
Tesa antislip 15m x 25mm zwart
ERIKS Artikelnr: 23332272
Catalogusartikelnr 1: 60950-00000-00 Catalogusartikelnr. 2: 60950-00000-00 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 6 stuk
|
||
TESA
Tesa antislip 15m x 50mm, zwart
ERIKS Artikelnr: 23332273
Catalogusartikelnr 1: 60950-00001-00 Catalogusartikelnr. 2: 60950-00001-00 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 stuk
|
||
TESA
Zelfklevende antislip tape 60950 zwart 15mx100mm
ERIKS Artikelnr: 23332274
Catalogusartikelnr 1: 60950-00002-00 |
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 3 stuk
|