ProductPage

3M Safety-Walk™ Anti-Sliptape Vervormbaar 500 Serie

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Geschikt voor licht tot zwaar voetgangersverkeer
Geschikt voor gebruik in droge, natte en olie-achtige omgevingen
Agressieve, hoogwaardige lijm voor een uitstekende en veilige hechting
De agressieve, krachtige lijm vormt een uitstekende hechting voor een veilige grip
Uitstekend bestand tegen kreuken, krullen, scheuren, krimpen en omhoogkomen
Toepassingen: trappen, ladders, laadkaaien, platformrn, onregelmatige oppervlakken zoals traanplaten of vlakke oppervlakken met klinknagels of schroefkoppen
Goede zichtbaarheid door de gele kleur
Verkrijgbaar in zwart en geel - gele kleur voor goede zichtbaarheid en eenvoudige identificatie van gevarenzones

Kleur
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 18.3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Anti-sliptape Vervormbaar 500 serie 51mm/18.3m zwart 3M Anti-sliptape Vervormbaar 500 serie 51mm/18.3m zwart ERIKS Artikelnr: 23581524

Catalogusartikelnr 1: COZW5

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Anti-sliptape Vervormbaar 500 serie 51mm/18.3m geel 3M Anti-sliptape Vervormbaar 500 serie 51mm/18.3m geel ERIKS Artikelnr: 23581525

Catalogusartikelnr 1: COGE5

 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
Kleur
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 18.3
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)