|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 19mm/18.3m transparant
ERIKS Artikelnr: 12168705
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 19mm/18.3m transparent",
"item_id": "g1579278046781460",
"material_number": "12168705",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 102mm/18.3m geel/zwart
ERIKS Artikelnr: 13386215
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 102mm/18.3m yellow/black",
"item_id": "g1579278046781562",
"material_number": "13386215",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "ro",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 19mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581544
Catalogusartikelnr 1: GPZW19
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 19mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000867273",
"material_number": "23581544",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 25mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581546
Catalogusartikelnr 1: GPZW25
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 25mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000857559",
"material_number": "23581546",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 51mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581551
Catalogusartikelnr 1: GPZW5
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 2 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 51mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000531811",
"material_number": "23581551",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 102mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581541
Catalogusartikelnr 1: GPZW10
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 102mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000864574",
"material_number": "23581541",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Safety-Walk™ Standaard Anti-Slipstroken 600 Serie, Zwart, 152 mm/610 mm, 50/Doos
ERIKS Artikelnr: 23581543
Catalogusartikelnr 1: GPZW1561
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 50 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "safety-walk™ general purpose cleats 600 series, black, 152 mm/610 mm, 50/case",
"item_id": "gr0000000859267",
"material_number": "23581543",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "7",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 152mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581542
Catalogusartikelnr 1: GPZW15
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 152mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000872607",
"material_number": "23581542",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "8",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 610mm/18.3m zwart
ERIKS Artikelnr: 23581553
Catalogusartikelnr 1: GPZW61
Catalogusartikelnr. 2: FN-5200-0771-0
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 610mm/18.3m black",
"item_id": "gr0000000855720",
"material_number": "23581553",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "9",
"quantity": ""
}
}
|
|
3M
Anti-sliptape Standaard 600 serie 25mm/18.3m geel
ERIKS Artikelnr: 23581549
Catalogusartikelnr 1: GPGE25
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 stuk
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "anti-sliptape standard 600 series 25mm/18.3m yellow",
"item_id": "g1579278046778496",
"material_number": "23581549",
"price": "0",
"item_brand": "3m",
"item_category":"maintenance products",
"item_category2":"tapes",
"item_category3":"tapes",
"item_category4": "pr1579278051614418",
"item_variant": "pce",
"index": "10",
"quantity": ""
}
}
|