ProductPage

3M Filamentwapeningstape 8915

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kleur: Transparant
Breedte (mm): 18
Lengte (m): 55
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.15
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Filamentwapeningstape 8915 blauw 18mmx55m 3M Filamentwapeningstape 8915 blauw 18mmx55m ERIKS Artikelnr: 23580620

Catalogusartikelnr 1: 891518T

 
Prijs (Per stuk):
€ 6,66
Verpakking per 48 stuk
Kleur: Transparant
Breedte (mm): 18
Lengte (m): 55
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.15
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)