ProductPage

3M Filamentwapeningstape 8956

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kleur: Transparant
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.14
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Filamentwapeningstape 8956 transparant 50mmx50m 3M Filamentwapeningstape 8956 transparant 50mmx50m ERIKS Artikelnr: 23580626

Catalogusartikelnr 1: 895650

 
Prijs (Per stuk):
€ 7,16
Verpakking per 18 stuk
Kleur: Transparant
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.14
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)