ProductPage

3M Filamentwapeningstape 8981

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kleur: Wit
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.15
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Filamentwapeningstape 8981 wit 50mmx50m 3M Filamentwapeningstape 8981 wit 50mmx50m ERIKS Artikelnr: 23580627

Catalogusartikelnr 1: 898150

 
Prijs (Per stuk):
€ 41,30
Verpakking per 18 stuk
Kleur: Wit
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Materiaal: PP
Dikte (mm): 0.15
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)