COROPLAST Elektro-isolatietape B15xD0,15mm in verschillende kleuren
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Coroplast elektro-isolatietape
• Productomschrijving
Universeel toe te passen als isolatie- of markeertape.
Zelfklevend op basis van zachte PVC met VDE-testcertificaat.
Behoedt kabelmantels voor beschadiging.
Ideaal voor kleurcoderingen.
• Veilig tegen spanning en slijtage
Europese Norm EN 60454-1.
Moeilijk ontvlambaar en verouderingsbestendig.
Grotendeels bestand tegen zuren en logen.
Rolbreedte 15 mm, dikte 0,15 mm.
• Afmeting
rolbreedte 15 mm x dikte 0,15 mm x lengte 4,5/10 m.
COROPLAST
Isolatieband 302 10mx15mm zwart Coroplast
ERIKS Artikelnr: 12532706
Catalogusartikelnr 1: 98210005 Catalogusartikelnr. 2: 98210005 |
Log in om prijzen te zien | ||
COROPLAST
Isolatieband 302 10mx15mm blauw Coroplast
ERIKS Artikelnr: 12532708
Catalogusartikelnr 1: 98210015 Catalogusartikelnr. 2: 98210015 |
Log in om prijzen te zien | ||
COROPLAST
Isolatieband 302 10mx15mm grijs Coroplast
ERIKS Artikelnr: 12532709
Catalogusartikelnr 1: 98210020 Catalogusartikelnr. 2: 98210020 |
Log in om prijzen te zien | ||
COROPLAST
Isolatieband 302 10mx15mm wit Coroplast
ERIKS Artikelnr: 12532707
Catalogusartikelnr 1: 98210010 Catalogusartikelnr. 2: 98210010 |
Log in om prijzen te zien | ||
COROPLAST
Isolatieband 302 10mx15mm groen/geel Coroplast
ERIKS Artikelnr: 12532710
Catalogusartikelnr 1: 98210025 |
Log in om prijzen te zien |