3M Scotch® 70 zelffuserende siliconenrubber tape
ERIKS Artikel #:
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Scotch® Zelffuserende siliconenrubber isolatietape 70 is een dikke tape met uitstekende kruipstroom- en boogweerstand die is gemaakt van zelffuserende, anorganisch siliconenrubber.
De Scotch® 70 Zelffuserende siliconenrubber isolatietape wordt gebruikt als beschermende omwikkeling voor het afsluiten van hoogspanningskabels.
Rug van siliconenrubber en zeer vervormbare siliconelijm
Uitmuntende kruipstroom- en boogweerstand
Bestand tegen temperaturen tot 180 °C
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Uiterst vervormbaar
Uitstekende onmiddellijke fusie
Diëlektrische sterkte: 34 kV/mm
Rug van siliconenrubber en zeer vervormbare siliconelijm